東芝
ウイルス抑制・除菌脱臭用UV-LED光触媒装置 UVish CSD-Bシリーズ
スリムな薄型据置きタイプですパワフルな除菌・脱臭を実現いたします。
仕様
据置タイプ100
寸法(mm)
420×194×850
質量(kg)
14
定格電圧
AC100V 50/60Hz
本体
ホワイト(ABS樹脂)
電源コード
灰(コード長さ1.8m)
設置場所
目安100m3(例:約25畳、天井高さ2.4m)
アズワン品番
65-9134-81
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60823501
CSD-BZ100B
¥
152,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000