曜日別特売

ウェックセル・アイスピア 70mm 10本×18袋入

ウェックセル・アイスピア 70mm 10本×18袋入 - ノーブランド
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

デリケートな手術部位に適したスポンジ形状です。

材質スポンジ/セルロース、板/PP(ポリプロピレン)全長(mm)70先端寸法(mm)8×18アズワン品番8-3101-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10112BVI002医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(18袋×10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608237568685
14,600
13,980
値下げ
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする