Mueller
アジャスタブルアンクルサポート 544シリーズ
足首の怪我と再発予防に。
仕様
S~M
その他
商品企画:米国 Mueller Sports Medicine(ミューラースポーツメディスン)
サイズ
靴のサイズ22cm~25cm ※シューズサイズと同じです
ベルト
伸縮クロスベルト:固定力の調整可能
加工
イージスマイクローブシールド加工:ニオイの原因菌を制御
主な用途
足首の怪我防止に、捻挫後の予防に
アズワン品番
63-1271-33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60821157
54478
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください