ヘルメット潜水
クロッツ湯たんぽ 手用 オレンジ
従来の常識を覆す柔らかい湯たんぽです。断熱性が高く保温性に優れています低温火傷しにくいです。
仕様
手用
材質
本体/クロロプレンゴム・ナイロン・PET、キャップ/ABS
色
オレンジ
サイズ
約25×24×5cm
質量(g)
約470
容量(L)
約0.5(片手容量)
耐熱温度(℃)
100
生産国
日本
アズワン品番
7-2145-14
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60675846
-
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000