スタンド式ハンガー PHシリーズ

スタンド式ハンガー PHシリーズ - 保科製作所スタンド式ハンガー PHシリーズ - 保科製作所スタンド式ハンガー PHシリーズ - 保科製作所

2段式で効率のよい16枚掛下段にはスカートや小物もきれいに収まります。掛けやすい可動式ハンガー。最大45度まで広がります掛けやすく外しやすい設計です。省スペース設計の後部キャスター。後部キャスターは背面にせり出さない位置に取り付けました壁面にピッタリと設置できます。

仕様スタンド式16枚掛ハンガー質量(kg)16タイプ16枚掛寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×460×1350アズワン品番68-5810-39内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60836119PHS-16
260,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥6,000/税込¥6,600
北海道地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方1¥6,000/税込¥6,600
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする