医療用保護メガネ KE-01プレミアム

医療用保護メガネ KE-01プレミアム - 興研医療用保護メガネ KE-01プレミアム - 興研医療用保護メガネ KE-01プレミアム - 興研

ハイラックマスクとの併用に相性の良い保護メガネです。曇り止めコート付きで曇りに非常に強いメガネです。視力矯正用眼鏡の上から着用できます。アルコール消毒可能オートクレーブ滅菌可能(121℃30分)。男女兼用弾力のあるテンプルで様々な顔サイズに対応します。※曇り止めコートは効果が永久に持続するものではありません。※お手入れの際は汗や水分が残らないよう付属のポーチでレンズを軽く拭いてください。

用途液体飛沫、飛来物からの眼の保護性能紫外線99%以上カット・可視光線透過率 90%・レンズ両面曇り止めコート付き材質フレーム・レンズ/ポリカーボネートサイズ内寸 157×高さ 51×全長168mm質量(g)約35適合規格日本産業規格:JIS T 8147(2016)、米国製品安全規格:ANSI Z87.1、欧州製品安全規格:EN 166アズワン品番65-8892-82内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60857241649961
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする