MAXニーストラップ 5522シリーズ

MAXニーストラップ 5522シリーズ - MuellerMAXニーストラップ 5522シリーズ - MuellerMAXニーストラップ 5522シリーズ - Mueller

●ひざの上下の圧迫固定に●膝蓋骨の上下左右を圧迫固定し、安定させるサポーター●ひざ上側の空洞チューブはふとももの圧迫固定と不規則な移動に対応。●ひざ下側の空洞チューブは、ひざ下の圧迫固定。●ひざの両側には、ひざ全体を安定させる●ミューラー独自の両側空洞チューブを搭載。●ひざ裏はハイドラメッシュ素材を採用し、通気性が良く、抗菌性もあります。

仕様空洞チューブ:ひざの膝蓋骨上下、左右に配置。円柱型のチューブが装着時につぶれることで、ほどよい圧迫が可能その他商品企画:米国 Mueller Sports Medicine(ミューラースポーツメディスン)サイズS~M加工イージスマイクローブシールド加工:ニオイの原因菌を制御主な用途ひざのトラブル、運動中のひざサポート、ひざの関節症、ひざの上下の問題点に、ランニング、マラソンアズワン品番63-1271-01素材ひざ裏に吸汗速乾素材を使用(HYDRACINN)ひざ周り(cm)23~40 ※膝蓋骨中心部位の円周サイズを測って下さい内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6081664155228
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする