淡野製作所
パワーベンチ
グリップ巾は45cm以上のバーベルシャフト対応。グリップ幅50cmタイプ。
仕様
W500
材質
ベンチ部分/レザー張り・ウレタン入り、ベンチ台/スチール製
質量(kg)
33
サイズ
全長132×全巾50cm
用途例
ベンチプレス、ラタラルレイズ 等
寸法(cm)
バーベル受け:84・90・96・102
アズワン品番
63-4093-02
寸法(幅W×高さH)(cm)
ベンチ台:30×40
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60844555
D-536
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません