回転式リラックスチェア りくターン

回転式リラックスチェア りくターン - オフィス・ラボ回転式リラックスチェア りくターン - オフィス・ラボ回転式リラックスチェア りくターン - オフィス・ラボ回転式リラックスチェア りくターン - オフィス・ラボ回転式リラックスチェア りくターン - オフィス・ラボ回転式リラックスチェア りくターン - オフィス・ラボ回転式リラックスチェア りくターン - オフィス・ラボ回転式リラックスチェア りくターン - オフィス・ラボ

リクライニングは背もたれを前に起こしていくことで5段階に角度を調整できます。回転レバーを下げると安全ストッパーが解除して座面が回転し90度の位置で自動的にロックがかかります楽に方向転換ができロックが掛かるのでふらつくことがなく安全に立ち座りができます。跳ね上げ式の肘掛けで簡単に背もたれ側に跳ね上がるので移乗がしやすく立ち座り時の出入りがラクラクです。脚部の組付け位置を換えることで座面の高さを38・42・46cmの3段階に調節できます。座面回転でどの位置に向きをかえても安定するクロス脚形状リクライニング機能で背もたれを後ろに倒しても転倒することなく安全ですまたフラットな脚形状で回転時に脚にひっかかることもありません。

付属品組立用六角レンチ、床キズ防止脚裏フェルト材質脚部/天然木(ラッカー塗装)、肘掛け/木目柄プリント紙貼りMDF・スチール、クッション/ウレタン、張地/ポリエステル質量(kg)14.5サイズW670×D680~900×H930~1090mm座面高さ(mm)380・420・460(3段階調節)アズワン品番68-6652-26肘高さ(mm)530~700内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60858896RT-23FBR
61,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする