淡野製作所
アジャストベンチ
ダンベルは別売です。
材質
スチール製
質量(kg)
35
サイズ
巾132×奥行33×高さ40cm
用途例
ラタラルレイズ他
耐荷重(kg)
250
角度調整範囲
0°、10°、15°、25°、35°、背面:0°、30°、35°、40°、45°、50°、55°
アズワン品番
63-4092-95
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60821191
D-504
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません