群馬電機
ペット型 抱きまくら Relapy RLP1シリーズ
●心音のような鼓動のリズムと約38℃の温感で睡眠の環境づくりをサポートする、ペット型の抱きまくらです。●めいほう睡眠めまいクリニック・中山明峰院長ご監修品。
付属品
ACアダプタ、USBケーブル長1.2m、取扱説明書兼保証書(お買い求めから1年間保証)
材質
生地表皮/アクリル100%,中綿/ポリエステル100%,内蔵装置/ABS樹脂ほか
質量(g)
約500(ACアダプタおよび乾電池を除く)
電源
1.単3型アルカリ乾電池×2本(電池寿命 約4ヶ月)=「心音の鼓動リズム」機能のみ利用可。2.AC電源=付属品のACアダプタとUSBケーブル長1.2mを接続。「心音の鼓動リズム」と「温感ヒーター」の両機能を利用可。
温度
約38~33℃
生産国
内蔵装置/日本,ペット型カバー/中国,組立・検査/日本
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60848369
RLP1-DG
約W345×H140×D200mm
60-2410-59
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60848378
RLP1-CT
約W330×H155×D180mm
60-2410-60
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。