曜日別特売

カラービデオプリンター用プリント用紙 カラープリントパック UPC-21シリーズ

カラービデオプリンター用プリント用紙 カラープリントパック UPC-21シリーズ - SONY

カラービデオプリンターUP-20シリーズ用のカラープリントパック(Sサイズ)。

仕様Sサイズ 240枚×6箱入質量(kg)1箱あたり約0.75kg(梱包材含む)容量1箱あたり240枚(プリント紙80枚×3、プリントリボン×3)適合機器UP-20/20A/21MD/21MDA/21MDS/D21MD/D23MD/D23MDA/25MD/D25MD寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形:約163×128×134mm(梱包状態)用紙サイズ100×90mmアズワン品番65-3976-84内容量1ケース(6箱×240枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60826931UPC-21S
81,300
81,298
89,428(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする