ファイコン
ファイコン AIカテーテル 外径3.0MM 全長170MM 1箱 5本入
人工受精を目的として子宮内に処理された精液(濃縮精子)を直接注入します。
仕様
側孔:0.5mm、2穴
材質
シリコン100%
全長(mm)
170
アズワン品番
63-6325-65
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:07B1X10001000002
位置
カテーテルマーキング:先端部より70mm位置
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内径/外径
0.5/0.3mm
内容量
1箱(5本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60845605
197501
¥
11,550
¥
11,548
¥
12,703
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000