ピアック
アルギネートパッド 1箱
●アルギン酸の効果で素早く止血●パッドには出血を吸収するアルギン酸を含む不織布を使用●粘着テープには、かぶれにくい、皮膚にやさしい素材を使用。●清潔かつ確実に穿刺部に貼り付け可能
仕様
EOG滅菌個包装 30枚入
材質
パッド部/アルギン酸不織布、粘着テープ部/ポリエステル不織布
サイズ
40×36mm
アズワン品番
68-5053-81
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:25B3X10005000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(30枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60821717
25015
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000