淡野製作所
ニュースタンダードベンチ
バーベル・プレートは別売です。
材質
ベンチ部分/レザー張り・ウレタン入り、ベンチ台/スチールパイプ製
質量(kg)
11
サイズ
全長128×全巾50×ベンチ台高さ45cm
用途例
シットアップ、バックエクステンション、ベンチプレス、ラタラルレイズ
耐荷重(kg)
150
高さ(cm)
バーベル台:82・87・92・97・102・107の6段階調節式
アズワン品番
63-4093-05
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60842568
D-532
¥
45,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません