東芝
ウイルス抑制・除菌脱臭用UV-LED光触媒装置 UVish CSD-Bシリーズ
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
軽量でコンパクトな据置・卓上タイプです小空間をしっかり除菌・脱臭できます。
仕様
ACアダプター:白(コード長さ1.8m)
寸法(mm)
250×120×207
質量(kg)
本体1.8、ACアダプター0.16
タイプ
据置・卓上タイプ
定格電圧
AC100V 50/60Hz
本体
ホワイト(ABS樹脂)
設置場所
目安32m3(例:約8畳、天井高さ2.4m)
アズワン品番
65-9134-80
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60823510
CSD-B03
¥
54,000
¥
53,980
値下げ
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000