曜日別特売

ディスポーザブル生検鉗子 Sシリーズ 1箱 10本入 SNBFシリーズ

ディスポーザブル生検鉗子 Sシリーズ 1箱 10本入 SNBFシリーズ - マイクロテック

切れ味のよい刃先で必要な生検量の採取をサポートします。

仕様外径2.3mm 有効長1800mm有効長(mm)1800外径2.3mm適合径(Φmm)鉗子口:2.8アズワン品番68-9198-53内容量1箱(10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60684106SNBF03-11023180
30,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする