曜日別特売

輸液システムスタンド

輸液システムスタンド - アトムメディカル

輸液ポンプをまとめてセットし機能的に使用できます。シリンジポンプや輸液ポンプを1箇所に集約できるのでベッドサイドのスペースを有効活用できます。ベース部と上部の固定バーに4連コンセントを装備し絶縁トランスにより漏れ電流を防止するので患者様にも安全です。

付属品マルチフック×2、四連コンセント(最大300VA)×2材質ベース部/スチール、支柱/ステンレス質量(kg)19サイズ600×560×1640~1880mmキャスターΦ75mm(双輪・対角ストッパー付き)セット数最大シリンジポンプ10台(三連ホルダー4台使用時:12台)、輸液ポンプ2台アズワン品番62-9962-64内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6087556533055
250,000
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする