ストランゲ型肛門鏡 特大

ストランゲ型肛門鏡 特大 - 荒川製作所ストランゲ型肛門鏡 特大 - 荒川製作所ストランゲ型肛門鏡 特大 - 荒川製作所
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

ストランゲ型肛門鏡としては最も大きいサイズです。長さ径重さが手術時に有用です。手元部がつや消し加工されている為光の反射を防ぎ目が疲れません。

幅(mm)手元部:26.5有効長(mm)72.5先端幅(mm)19.5アズワン品番67-9355-79医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000107医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60837126AT-KG008
48,000
47,980
値下げ
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする