3M TM テガダーム TM I.V. トランスペアレント ドレッシング

3M TM テガダーム TM I.V. トランスペアレント ドレッシング - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

BD ネクシーバ(TM) クローズドIVカテーテルシステムにも使いやすい形状です。切り込みや周囲補強追加の固定用テープがあり固定性に優れています。貼り方が簡単でカテーテル刺入部に密着させやすいです。用途:注射針またはカテーテル刺入部位に直接貼付してその固定に用いる。

仕様トランス ペアレント 1箱 100枚入サイズ6.5cmX7cmアズワン品番61-9941-07医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10422000128医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608103599525HP
11,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする