医科用捲綿糸 ポリエステル製綿棒 エススティック

医科用捲綿糸 ポリエステル製綿棒 エススティック - 佐藤化成医科用捲綿糸 ポリエステル製綿棒 エススティック - 佐藤化成
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

口腔用にご使用できます。

仕様P1505PZ 1ケース 200本×8箱入長さ(mm)150軸径元:2.5Φ、先:2.5Φ材質(軸)PP(ポリプロピレン)アズワン品番68-0983-02綿球径(Φmm)5内容量1ケース(8箱×200本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60857155-
96,000
95,980
値下げ
105,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする