曜日別特売

ご意見箱 ホワイト

ご意見箱 ホワイト - トヨダプロダクツご意見箱 ホワイト - トヨダプロダクツご意見箱 ホワイト - トヨダプロダクツ

スマートなデザインのご意見箱です。A6サイズの紙やハガキ等が折らずに入ります。背面にはカギ(南京錠等)を取り付けてセキュリティーを高めることも可能です。本体下部には机上面に傷がつかないように透明の滑り止めが付いています。表示シールは「ご意見箱」「アンケートボックス」の2種類が付属しています(ご購入時は貼付されていません)。

付属品表示シール「ご意見箱」「アンケートボックス」材質スチール(粉体塗装)ホワイトサイズ幅130×奥185×高210mm質量(g)1400規格A6・ハガキサイズ対応コード866253アズワン品番63-1590-50投入口寸法(幅W×高さH)(mm)128×20内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60830501GB-1W
5,800
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする