淡野製作所
障害物ソフトハードル 12台1組
【使用方法】ハードルを2m間隔にならべての歩行(10mを何秒・分に歩行できるかチェックする)。【目的】筋力・平衡性・歩行などの行動体力低下を確認し運動能力(体力)改善の評価。
材質
発泡ポリエチレン
質量(kg)
0.3×12=3.6
サイズ
巾50×奥行10×高さ20cm
アズワン品番
63-4093-90
内容量
1組(12台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60866691
D-3640
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません