ユーメド貿易
ADスコープ クリニシャンステトスコープライト AD709シリーズ
押さえ方の強弱で高周波音/低周波音を連続で聴診可能なサスペンデッドダイアフラム。華やかなローズゴールドエディション。
仕様
ローズゴールドエディション
付属品
ADソフトプラスイヤーチップ(スモール)1組、ADラージネムタグ1個
材質
チェストピース:アルミニウム
全長
76cm
色
バーガンディ(ローズゴールドエディション)
直径(Φmm)
ベル面:36mm
質量(g)
105
タイプ
イヤーチップ:スナップオン
保証期間
チェストピース3年保証、バイノーラル1年保証
アズワン品番
68-4096-74
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60666141
AD709RGB
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000