エススティック

エススティック - 佐藤化成エススティック - 佐藤化成エススティック - 佐藤化成エススティック - 佐藤化成

軸は中央にテーパーを付けることで折れにくく綿球部の軸を細くして柔軟性を持たせ検体採取時の違和感をなくしました。鼻腔や狭い箇所にご使用できます。

長さ(mm)150材質(軸)PP(ポリプロピレン)仕様200本 1本袋×200本軸径元:2.5Φ、先:1.1Φアズワン品番69-1232-70綿球径(Φmm)3内容量1箱(200本)
3月22日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
綿球径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60824036PA1503PZ1503
12,400
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする