VADI MEDICAL
テストラングVADI
オートクレーブ滅菌可能な耐久性に優れたテストバッグです。
仕様
コンプライアンス:22mL/cmH2O(@500mL)
サイズ
80×40×270mm
質量(g)
200
アズワン品番
68-6995-37
バッグ容量(L)
0.5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60839470
13127040
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000