曜日別特売

トーホクタオル鉗子

トーホクタオル鉗子 - 林刃物トーホクタオル鉗子 - 林刃物

全長130mm。

仕様130mm材質ステンレス鋼全長130mm厚さ(mm)約6サイズLハンドル幅(mm)68アズワン品番68-9377-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60840005130-THC
3,640
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする