曜日別特売

300w 2in1 G5(N100/8/UFS128/W11PEdu/11.6)

300w 2in1 G5(N100/8/UFS128/W11PEdu/11.6) - レノボ・ジャパン(Lenovo)
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W本体質量(g)1280最大消費電力(W)45解像度1366×768ドットスピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、タッチパッドポインティングデバイスタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5982029783LGS03D00
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5982030683LGS03E00
オープン
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする