2D抗菌Bluetoothデーターコレクタ DBT6420-UAL

2D抗菌Bluetoothデーターコレクタ DBT6420-UAL - ALF
仕様●読取可能コード(二次元):あり●電波法備考:適合●電気用品安全法(本体):適合●バーコードタイプ:抗菌仕様無線2j減データコレクタ●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):クレードル●読取可能コード(一次元):JANを含む全ての標準的なバーコード●電気通信事業法備考:適合●電波法:適合●電気通信事業法:適合付属品クレードル対応OSIOS、Android、Windows10、8、2対応機種iOS、windows、AndroidインターフェースBluetoothRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59820270DBT6420-BK-BTK1
オープン
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする