仕様●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:12W●高さ調整:あり 155mm●VCCI:対応●電源OFF時消費電力:0.3W●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気用品安全法(備考):モニター本体●応答速度(G to G):6ms●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(本体):適合●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●リフレッシュレート:120Hz●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●PCグリーンラベル:適合●スリープ時消費電力:0.5W●本体サイズ(H×W×D):350.8-505.8x539.8x190 mm●TCO:対応●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度サイズ23.8型ピッチ0.2058x0.2058mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)5100表面処理ノングレア入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)65コントラスト比1500:1表示色1677万色以上解像度2560×1440視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-150KHz走査周波数(垂直)48-120Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、HDMIビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)入力端子DisplayPort×2、HDMI×1スピーカー(なし)色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)内容量1台