曜日別特売

ゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック

ゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック - JAPANNEXT

27インチのIPSパネルを搭載し、160Hzの高速リフレッシュレートと0.5ms(MPRT)の高速応答速度に対応した4Kのゲーミングモニターです。DFR対応。解像度/リフレッシュレートをボタンひとつで切り替え可能。3つのゲームモードを搭載しFPSなどゲームに合わせて変更可能です。PS5との4K:120Hz接続に対応。また、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:92%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。入力端子はHDMI×2、DP×2を装備。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

仕様●本体サイズ(H×W×D):高458mm×幅614mm×奥行195mm●応答速度(G to G):5ms●本体重量(kg):4.2●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●リフレッシュレート:320Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●標準消費電力:最大≦54W 通常≦35W 省エネ≦21W スタンバイ≦0.5W●HDR方式:「HDR10」●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●パネル方式:IPS●本体(色):ブラックサイズ27型ピッチ約0.155mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V2A表面処理ノングレア入力信号デジタル最大消費電力(W)54コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB:100%、DCI-P3:92%、adobeRGB:87%解像度3840×2160視野角H:178oV:178oケーブル電源ケーブル、HDMI入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)輝度(cd/m2)300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59821365JN-IPS27G1632UF
オープン
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする