液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/ブラック

液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/ブラック - JAPANNEXT

23.8インチのコンパクトサイズと4K(3840x2160)の高解像度を両立した液晶モニターです。4K(3840x2160)解像度に対応。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:99%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスは、HDMI 2.0 x2、DisplayPort 1.2 x1を装備し、様々な機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しております。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。

仕様●リフレッシュレート:60Hz●本体(色):ブラック●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:あり「+21°」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●最大消費電力(備考):最大≦32W 通常≦26W スタンバイ≦0.5W●本体サイズ(H×W×D):高440mm×幅541mm×奥行209mm●応答速度(G to G):14ms●HDR方式:「HDR10」●本体重量(kg):約3.3●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為サイズ23.8型ピッチ約0.317mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ノングレア入力信号デジタル最大消費電力(W)37コントラスト比1300:1表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 99%解像度3840×2160視野角H:178oV:178oケーブルHDMI入力端子HDMI×2/DP×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59821356JN-IPS238U
オープン
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする