曜日別特売

液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/ブラック

液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/ブラック - JAPANNEXT

23.8インチのコンパクトサイズと4K(3840x2160)の高解像度を両立した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:99%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI、DisplayPort、USB-C装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

仕様●標準消費電力:最大≦37W 通常≦25W 省エネ≦18W スタンバイ≦1W 給電使用時 最大≦90W●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):14ms●パネル方式:IPS●本体重量(kg):約3.88●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体サイズ(H×W×D):高440mm×幅541mm×奥行210mm●本体(色):ブラック●HDR方式:「HDR10」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり 「5o+15o」サイズ23.8型ピッチ約0.137mm電源AC 100-240V 50/60Hz 24V/4A表面処理ノングレア入力信号デジタル最大消費電力(W)90コントラスト比1000:1表示色10.7億色解像度3840×2160視野角H:178oV:178oケーブル電源ケーブル/USB-C/USB-A to USB-B/HDMI入力端子HDMI×1/DP×1/USB-C×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)輝度(cd/m2)300USBあり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59821067JN-IPS238U-C6
オープン
40,980
45,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする