Synology(シノロジー)
HAT3320 3.5インチSATA 8TB HDD(3年保証)
リテールHDD
容量(TB)
8
インターフェース
SATA
サイズ
3.5インチ
キャッシュメモリ(MB)
512
ディスク回転数(min
-1
[r.p.m])
7200
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
ディスク回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59820875
HAT3320-8T-BOX
8
7200
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません