曜日別特売

J13 (5 220U/16/512/W11P/13.3)

J13 (5 220U/16/512/W11P/13.3) - レノボ・ジャパン(Lenovo)
仕様●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●VRAM容量:(メインメモリと共有)●電波法備考:対象品目(WLAN)●メインメモリ(最大):16GB●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●本体サイズ(H×W×D):16.95-17.95x300x207 mm●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリスロット(空/全):0/2●電気通信事業法:適合●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●ストレージ容量:512GB●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●電波法:適合●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 220U●国際エネルギースター:登録●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●VCCI:対応●タッチパネル:非搭載●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●J-Moss:対応●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●ディスプレイサイズ:13.3型●メモリカードスロット:あり、microSDメディアカードリーダー●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●PCグリーンラベル:適合●エネルギー消費効率:12区分 19.1kWh/年(AA)●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●メインメモリ(標準):16GB●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1250最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、タッチパッドポインティングデバイスタッチパッドWebカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5982063883NV000EJP
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする