Endeavor ST210E 仕様固定限定モデル

Endeavor ST210E 仕様固定限定モデル EPSON

多様なニーズに応えるウルトラコンパクトPC.

本体質量(g)約1800 最大消費電力(W)102.3 チップセットインテル B760 チップセット キーボードあり USBコンパクトキーボード(KU-0626)RCホワイト ポインティングデバイスありUSB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイト グリーン購入法適合 光学ドライブスリムスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込) シリアルATA対応(添付ソフトあり) 有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能 USBUSB 10Gbps(A×1、C×1)、USB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×4 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59821828 ST210D8
オープン
159,800
175,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
59821846 ST210D16
オープン
169,800
186,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする