LEDミニワークランプ 角型 15W

LEDミニワークランプ 角型 15W - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニワークランプ 角型 15W - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニワークランプ 角型 15W - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニワークランプ 角型 15W - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニワークランプ 角型 15W - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニワークランプ 角型 15W - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニワークランプ 角型 15W - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニワークランプ 角型 15W - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

本体の大きさが60mmサイズの小型なのにパワフルなワークランプ
取付けステーがバスマーカーの裏側に取り付けられる構造で、ダウンライトとしてもご利用いただけます
バスマーカーの裏に設置で表から見えにくい!!

用途電装パーツ電圧【可動】12から24(VDC) (MAX60)電流(A)24V時/0.625、12V時/1.25色温度(K)6000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)27.5×60×60ケーブル長(cm)75明るさ(Lm)1500内容量1個
注意
※ノイズ対策商品ではございませんので車両によってはラジオやカーナビ、車載リモコンや無線機、バックカメラ等にノイズが発生する場合がございます。予めご了承下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59822388526835
1,620
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-03
用途: トラックの荷台の作業灯

6個買って 2個付けて使ってますが、3.4か月ぐらいでつかなくなりました
6個で1年か~がっかり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする