曜日別特売

ブレードホース テクノブレード

ブレードホース テクノブレード - プラス・テク

柔軟、軽量で、しなやかな感触です。
透明で流体物を確認できます。
改正食品衛生法(ポジティブリスト制度)適合品です。(油脂・脂肪性食品を除く)
さわやかな赤いラインが目印です。
繊維補強のブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。
透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。

用途
工場、機械の配管、土木、農業の給排水に。
食品に。(油脂・脂肪性食品を除く)
各種機械機器の配管用
トラスコ品番661-0029材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り長さ(m)50使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1許容曲げ半径(mm)165以上外径(mm)33内径(mm)25内容量1巻
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59822440PT-TB-25-50
オープン
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,600/税込¥2,860
北海道地方1¥5,200/税込¥5,720
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする