付属品パッとブラシ、すき間用吸口、パックフィルターGP-130FS1枚色ベージュタイプ紙パック式消費電力(W)約230~1180コード長さ(m)5本体質量(kg)2.9本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)351×236×202吸込仕事率(W)約120~630フィルターナノテクプレミアム衛生フィルター(消臭/抗菌加工)、抗菌フィルター、ウレタンフィルター集塵量(L)1.3運転音(dB)約60~67標準質量(kg)4.4捕集効率(%)99.999ヘッド幅(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応省エネ機能【ecoこれっきり】運転、「中」「弱」自動切替え、アイドリング&ストップ機能ヘッド仕様自走機能、クルッとヘッド、ペタリンコ構造、からまん機構、回転ブラシ、ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ、2アングル形状クリーン仕様きれいな排気(0.3~10μm)内容量1台