コード式紙パック式クリーナー

コード式紙パック式クリーナー 日立

強力パワー&きれいな排気

付属品パッとブラシ、ほうきブラシ、すき間用吸口、サッとハンドル、パックフィルターGP-2000FS1枚 ベージュ タイプ紙パック式 消費電力(W)約180~840 コード長さ(m)5 本体質量(kg)2.3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)339×207×203 吸込仕事率(W)約50~330 フィルターナノテク高捕じんプレミアム衛生、フィルター(消臭/抗菌加工)、アレルオフフィルター(抗菌加工)、高集じんフィルター、抗菌フィルター 集塵量(L)1.3 運転音(dB)約51~59 標準質量(kg)3.6 捕集効率(%)99.999 ヘッド幅(mm)230 RoHS指令(10物質対応)対応 省エネ機能【ecoこれっきり】運転:「中」「弱」自動切替え、アイドリング&ストップ機能 ヘッド仕様自走機能、クルッとヘッド、ペタリンコ構造、からまん機構、回転ブラシ、ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ、2アングル形状 クリーン仕様きれいな排気(0.3~10μm) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59824059 CVKP900P(C)
オープン
56,980
62,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする