付属品ハンディブラシ、2WAYすき間ブラシ、延長パイプ、スティックスタンド、ACアダプター、お手入れブラシ色ベージュ定格電圧(V)18コード長さ(m)コードレス本体質量(kg)ハンディ時:0.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)スティック時:218×230×975、ハンディ時:362×85×162、スタンドセット時:249×280×1008集塵容量(L)0.15連続使用時間(分)強:約8、自動:約8~30、標準:約30(約45)電池カセット式リチウムイオン電池標準質量(kg)スティック時:1.1集塵方式サイクロン式充電時間(時間)約2ヘッド幅(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応ヘッド仕様自走機能、クルッとヘッド、ペタリンコ構造、からまん機構、回転ブラシ、ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ、アングル形状内容量1台