付属品ハンディブラシ、伸縮すき間用吸口、布用ブラッシングヘッド、ほうきブラシ、スマホホルダー、延長パイプ、スタンド式充電台、ACアダプター、お手入れブラシ色ベージュ定格電圧(V)21.6本体質量(kg)ハンディ時:0.97本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)スティック時:230×230×1010、ハンディ時:331×90×186、充電台セット時:270×280×1119集塵容量(L)0.15連続使用時間(分)強:約8、自動:約8~40、標準:約40(約60)電池カセット式リチウムイオン電池標準質量(kg)スティック時:1.4集塵方式サイクロン式充電時間(時間)約2ヘッド幅(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応ヘッド仕様自走機能、クルッとヘッド、ペタリンコ構造、からまん機構、回転ブラシ、ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ、2アングル形状内容量1台