曜日別特売

コード式紙パック式クリーナー

コード式紙パック式クリーナー - 日立コード式紙パック式クリーナー - 日立

小型・軽量ボディ&強烈パワー

タイプ紙パック式消費電力(W)約240~1180コード長さ(m)5本体質量(kg)2.7本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)351×236×202フィルターHEパックフィルター(抗菌加工)、抗菌フィルター、ウレタンフィルター集塵量(L)1.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
吸込仕事率(W)
運転音(dB)
標準質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59824077CVKP90M(C)パッとブラシ、すき間用吸口、パックフィルターGP-110F1枚ベージュ約100~620約60~664.4
オープン
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
59824086CVKV70M(W)すき間用吸口、パックフィルターGP-110F1枚ホワイト約100~600約60~674.1
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする