PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
六角棒レンチ
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
トラスコ品番
448-1089
材質
特殊鋼
全長(mm)
112
対辺(mm)
8
対辺寸法(mm)
8
表面処理
ニッケルクロムメッキ(0.71mm、0.89mmはメッキなし)
首下長(mm)
32
適合キャップスクリュー
M10
適合セットスクリュー
M16
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59827419
210-8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください