PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
LEDライト付き検電ドライバー
従来のグローランプに比べて輝度が100倍に向上し、バッテリーを必要としない世界初のLED検電ドライバーです。
AC100~250Vの電圧範囲において、安定した高輝度を保つことができます。
トラスコ品番
688-1796
材質
軸:特殊工具鋼、グリップ:樹脂
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
125
軸長(mm)
50
交流電圧(V)
110~250
適合ねじ
M1.6
刃先厚(mm)
0.5
刃先幅寸法(mm)
2.5
内容量
1本
注意
※濡れた場所では使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59827428
175060LEDCN
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください