ヒッコリーストライプ サロペット

ヒッコリーストライプ サロペット - クレ被服ヒッコリーストライプ サロペット - クレ被服ヒッコリーストライプ サロペット - クレ被服ヒッコリーストライプ サロペット - クレ被服ヒッコリーストライプ サロペット - クレ被服ヒッコリーストライプ サロペット - クレ被服ヒッコリーストライプ サロペット - クレ被服ヒッコリーストライプ サロペット - クレ被服

デニム生地に白い糸で細い縦縞模様を施したもので、100年ほど前のアメリカにおいて主要な輸送インフラだった鉄道作業員が着用するために考案された生地で、汚れがなるべく目立たないようにとの配慮から、デニム生地に縞模様を施したといわれています。胸ポケット・ペン差し・ハンマーループ・ベルトループ仕様。

ヒッコリーストライプ股下(cm)80素材綿100%内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
腰廻り(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
598268252950S88155~163
15,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
598268412950M93160~168
15,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
598268502950L98165~173
15,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
598268592950LL103170~178
15,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
5982686829503L108175~183
16,500
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
5982687729504L113180~188
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
5982688629505L118187~195
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
598268952950BBL123170~178
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする