1234yf専用 カーエアコン添加剤 PAG・POE兼用 AC EFFECTER yf 25ml

1234yf専用 カーエアコン添加剤 PAG・POE兼用 AC EFFECTER yf 25ml - SUNOCO

夏をもっと快適に!エアコンの効きを良くし、快適ドライブをサポートします
・1234yf専用
・PAG、POE兼用
・幅広い車種に対応
・燃費に貢献
・エアコンシステムの劣化を抑制し、長寿命化に貢献
・コンプレッサーのノイズ、振動の軽減
配合されている液体特殊添加剤「フリクションモディファイア」は、
コンプレッサー内部の微細な凹凸を埋めて摩擦を軽減することで、エアコン使用時のパワーロスを低減させます。
これにより、省電力化をはじめ、エアコンシステムの耐久性向上、コンプレッサーのノイズ、振動を軽減させることができます

用途1234yf専用カーエアコン添加剤仕様【AC エフェクター】R1234yfその他【コンプレッサー潤滑油】PAG・POE兼用容量(mL)25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性内容量1本
関連資料:(0.51MB) (4.1MB) (0.22MB)
注意
※必ずカーエアコンのガス入れ作業習得者がマニュアル等に従い、正しく取り扱ってください
※取り扱いを誤ると缶が破裂して大けがをしたり、飛散して失明や凍傷になるなどの危険があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59827306808380-571
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする