東栄管機
排水用塩ビパイプ2M ブラック
内装のアクセントとして人気の高いインダストリアルスタイルを空間演出出来る塩ビパイプです。再生材を使用した環境にも優しい製品です。
用途
VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質
PVC
色
ブラック
内容量
1本
注意
※無圧配管にご使用下さい。対候性の無い商材ですので、屋外での使用はお控えください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59826911
50X2M
1.8
60
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
59826920
75X2M
2.2
89
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
59826929
100X2M
2.7
114
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類