ハンディ・クラウン
コーキング仕上げヘラ 極 本体
コーキング新時代の幕開け!職人こだわりの形を実現!
本体のみで誰でもキレイな仕上がり可能!サッシ廻り、金物廻りなど、多岐にわたる部位に施工可能!替えゴムが必要なく簡単施工。
用途
コーキング用/化粧下地用/サッシ廻り用
材質(本体)
ステンレス、木
柄厚さ(mm)
約13.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
ブレード幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59827340
KO-EHS
約210
S
約25
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59827349
KO-EHM
約210
M
約37
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59827358
KO-EHL
約214
L
約42
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください