曜日別特売

猛暑対策 ひんやり接触冷感ブーツ

猛暑対策 ひんやり接触冷感ブーツ - オカモト[安全靴・作業靴]猛暑対策 ひんやり接触冷感ブーツ - オカモト[安全靴・作業靴]猛暑対策 ひんやり接触冷感ブーツ - オカモト[安全靴・作業靴]猛暑対策 ひんやり接触冷感ブーツ - オカモト[安全靴・作業靴]猛暑対策 ひんやり接触冷感ブーツ - オカモト[安全靴・作業靴]猛暑対策 ひんやり接触冷感ブーツ - オカモト[安全靴・作業靴]猛暑対策 ひんやり接触冷感ブーツ - オカモト[安全靴・作業靴]猛暑対策 ひんやり接触冷感ブーツ - オカモト[安全靴・作業靴]

猛暑対策ブーツです。裏布とインソールにひんやり接触冷感生地を使用しています。また、黒いブーツと比較して内部温度の上昇を約8℃抑制します。足当たりがソフトで通気性の良いメッシュ履き口カバー付き、軽量、柔らか仕上げです。

用途屋外作業、軽作業、農作業、雨の日など材質合成ゴム(SBR)靴タイプブーツ内容量1足
注意
※耐油ではありませんので、油がひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※釘や金属片など鋭利なものを踏むと貫通して怪我をする恐れがあります。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。
※製品の色は若干画像と異なる場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59822887CRI-2500ラベンダーS22.5~23約367約290
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
59822896CRI-2500ラベンダーM23.5~24約387約300
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
59822905CRI-2500ラベンダーL24.5~25約407約310
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
59822921CRI-2500ライトブルーS22.5~23約367約290
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
59822930CRI-2500ライトブルーM23.5~24約387約300
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
59822939CRI-2500ライトブルーL24.5~25約407約310
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする